967 SPKL TORX® BO L-kulcs többszínű, TX 30 x 122 mm

Cikkszám: 05024357001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024357001
EAN / GTIN 4013288172747
Gyártó száma 05024357001
L-szám L60020 3344

Leírás

Leírás:

  • Tömlővel bevont Wera sarokkulcs az ujjak védelmére.
  • Ezáltal az nyél ergonomikus és kényelmes, még alacsony hőmérsékleten is.
  • Az egyik oldalon TORX® bo profil: A bit és a TORX® bo csavarban lévő csap fúrása megakadályozza a jogosulatlan lazítást.
  • Biztonsági csavaros csatlakozás.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a TORX® csavarokon való biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyeken is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs a belső TORX® csavarokhoz és a belső TORX® csavarokhoz (bo = lyuk)
  • TORX® gömbfejjel a hosszú lábon
  • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
  • Kopásálló markolat jelölése
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében

Tartalom:

  • 967 SPKL TORX® bo sarokkulcs többszínű, TX 30 x 122 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz