967/9 TX BO BO Multicolour 1 Kombikulcskészlet,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9 részes

Cikkszám: 05024335001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024335001
    EAN / GTIN 4013288180858
    Gyártó száma 05024335001
    L-szám L60020 3363

    Leírás

    Leírás:

    • Szögkulcs műanyag burkolattal (SPKL) könnyen megfogható kerek anyagból.
    • A kabát még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és védi az ujjakat.
    • Minden szögkulcs gyorsan kéznél van a méretmegjelölés miatt.
    • A csipesz kopásmentes anyaga garantálja a szögkulcsok biztos tartását és a könnyű eltávolítást.
    • TORX® és TORX® bo (furattal) szerelvényekhez

    Előny:

    • A tömlőköpeny kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé még alacsony hőmérsékleten is
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
    • A hosszú lábon lévő TORX® gömbfej lehetővé teszi a ferde betét-t.
    • A mellékelt szögkulcsok mérete egy kopásálló klipen látható
    • Méretmegjelöléssel

    Tartalom:

    • 967/9 TX bo Multicolor 1 sarokkulcs készlet, BlackLaser, 9 db; 9x 967 SPKL TORX® bo sarokkulcs többszínű: TX 9X79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz