967/9 TX TX Multicolour HF 1L-kulcs-készlet tartó funkcióval, 9 részes

Cikkszám: 05024179001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024179001
    EAN / GTIN 4013288185228
    Gyártó száma 05024179001
    L-szám L60020 3589

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs készlet belső TORX® csavarokhoz.
    • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelem-t és hosszú élettartamot biztosít.
    • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.
    • Kopásmentes anyagból készült praktikus csipesz a szögkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyű eltávolítás.

    Előny:

    • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
    • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében

    Tartalom:

    • 967/9 TX Multicolor HF 1 sarokkulcs készlet tartó funkcióval, 9 db; 9x 967 SL TORX® HF szögelfordulókulcs, többszínű, tartó funkcióval: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz