967 SL TORX® HF L-kulcs Többszínű, tartó funkcióval, TX 40 x 132 mm

Cikkszám: 05024178001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024178001
EAN / GTIN 4013288185310
Gyártó száma 05024178001

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelem-t és hosszú élettartamot biztosít.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 967 SL TORX® HF többszínű sarokkulcs tartófunkcióval, TX 40 x 132 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz