967 PKL TORX® L-kulcs ,L-kulcs Hex-Plus profillal, TX 10 x 85 mm 967 PKL TORX® L-kulcs ,L-kulcs Hex-Plus profillal, TX 10 x 85 mm

Cikkszám: 05024105001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024105001
EAN / GTIN 4013288019431
Gyártó száma 05024105001
L-szám L60020 2137

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • Egy extra hosszú láb.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • TORX® golyófej nélkül a hosszú lábon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés

Tartalom:

  • 967 PKL TORX® sarokkulcs, BlackLaser, TX 10 x 85 mm

Figyelem:

A terméket a hosszú lábon lévő gömbfej nélkül szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz