967 Kombikulcs TORX®,L-kulcs Hex-Plus profillal, TX 8 x 48 mm

Cikkszám: 05024003001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024003001
EAN / GTIN 4013288019271
Gyártó száma 05024003001
L-szám L60020 2786

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés

Tartalom:

  • 967 hajlított kulcs TORX®, BlackLaser, TX 8 x 48 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz