967 Kombikulcs TORX®,L-kulcs Hex-Plus profillal, TX 6 x 42 mm

Cikkszám: 05024001001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024001001
    EAN / GTIN 4013288019257
    Gyártó száma 05024001001
    L-szám L60020 153

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés

    Tartalom:

    • 967 hajlított kulcs TORX®, BlackLaser, TX 6 x 42 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz