467/7 TORX® HF készlet 1 csavarhúzó készlet Keresztmarkolatú TORX® csavarhúzó tartófunkcióval, 7 részes

Cikkszám: 05023452001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023452001
EAN / GTIN 4013288214874
Gyártó száma 05023452001
L-szám L60020 4225

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 szerint.
  • Rapidaptor technológiával a villámgyors bitkapcsoláshoz.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

Tartalom:

  • 467/7 TORX® HF készlet 1 csavarhúzó készlet keresztmarkolat TORX® csavarhúzó tartófunkcióval, 7 részes; 7x 467 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval: TX 10x100 mm, TX 15x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm, TX 45x200 mm; 2x állvány Kraftform csavarhúzó-hoz: 190 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz