495 Keresztbitekantyús dugókulcsos csavarhúzó, 12 x 230 mm

Cikkszám: 05023391001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023391001
EAN / GTIN 4013288208477
Gyártó száma 05023391001
L-szám L60020 4340

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Tartó funkcióval a TORX® csavar biztos rögzítéséhez a szerszámon.
  • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem-hez és a csavarhoz való optimális illeszkedéshez.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • Markolat jelöléssel a profil és a méret szerint
  • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem és az optimális illeszkedés pontosságáért

Tartalom:

  • 495 12 x 230 mm-es keresztfogantyúval rendelkező dugókulcs-csavarhúzó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz