495 Keresztbitekantyús csavarhúzó, 9 x 230 mm

Cikkszám: 05023386001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023386001
EAN / GTIN 4013288208408
Gyártó száma 05023386001
L-szám L60020 4337

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 szerint.
  • Rapidaptor technológiával a villámgyors bitkapcsoláshoz.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • Markolat jelöléssel a profil és a méret szerint
  • Speciális felületi bevonat a nagy korrózióvédelem és az optimális illeszkedés pontosságáért

Tartalom:

  • 495 9 x 230 mm-es keresztfogantyúval rendelkező dugókulcs-csavarhúzó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz