467 TORX® HF keresztmarkolatú csavarhúzó tartó funkcióval, TX 25 x 200 mm

Cikkszám: 05023376001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05023376001
    EAN / GTIN 4013288208309
    Gyártó száma 05023376001
    L-szám L60020 4552

    Leírás

    Leírás:

    • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
    • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
    • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
    • Bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 szerint.
    • Rapidaptor technológiával a villámgyors bitkapcsoláshoz.

    Előny:

    • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
    • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
    • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

    Tartalom:

    • 467 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval, TX 25 x 200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz