454 HF Keresztbitekantyús hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus tartó funkcióval, császárméret, 3/8″ x 150 mm

Cikkszám: 05023366001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05023366001
EAN / GTIN 4013288208163
Gyártó száma 05023366001
L-szám L60020 4279

Leírás

Leírás:

  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
  • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
  • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.
  • Bittartó 1/4″ külső hatlapú meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 szerint.
  • Rapidaptor technológiával a villámgyors bitkapcsoláshoz.

Előny:

  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon

Tartalom:

  • 454 HF Hex-Plus hatlapú csavarhúzó tartó funkcióval, angolszász, 3/8″ x 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz