454 HF Keresztbitekantyús hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus, 10 x 100 mm, rögzítő funkcióval

Cikkszám: 05023354001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05023354001
    EAN / GTIN 4013288208057
    Gyártó száma 05023354001

    Leírás

    Leírás:

    • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó: Az ideális fogási forma lehetővé teszi a különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átvitelét.
    • A fogantyú ergonomikus formája jól kitölti a tenyér, az ujjak biztonságosan helyezkednek el a fogantyú finoman lekerekített mélyedéseiben.
    • Az egész kéz érintkezik a nyél-vel, és a kéz és a nyél közötti súrlódási veszteségek elkerülhetők.

    Előny:

    • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
    • Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
    • További rövid lábakkal a rendkívül magas nyomatékok átviteléhez a hosszú láb tőkeáttételi hatása révén
    • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

    Tartalom:

    • 454 HF Hex-Plus hatlapú csavarhúzó tartó funkcióval, 10 x 100 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz