354 Hatszögletű csavarhúzó Hex-Plus, 3 x 75 mm

Cikkszám: 05023110001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05023110001
    EAN / GTIN 4013288003966
    Gyártó száma 05023110001
    L-szám L60020 407

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
    • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
    • Tartási funkcióval: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
    • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

    Előny:

    • Hex-Plus hatlapú csavarhúzó
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel

    Tartalom:

    • 354 Hex-Plus hatlapfejű csavarhúzó, 3 x 75 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz