352 Hatszögletű gömbfejes csavarhúzó, 3/16″ x 100 mm

Cikkszám: 05022910001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022910001
    EAN / GTIN 4013288003850
    Gyártó száma 05022910001
    L-szám L60020 261

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
    • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
    • A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
    • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

    Előny:

    • Hatlapfejű csavarhúzó
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • Hatszögletű pengével és gömbfejjel a biztonságos munkavégzéshez még a nehéz beszerelési helyeken is
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Tartalom:

    • 352 hatlapú golyósfejű csavarhúzó, 3/16″ x 100 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz