3950 SPKL Multicolour Imperial L-kulcs , , rozsdamentes acél, 7/32″ x 172 mm

Cikkszám: 05022855001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022855001
EAN / GTIN 4013288221377
Gyártó száma 05022855001
L-szám L60020 5188

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél szögkulcs Wera hüvelyk hatlapú csavarokhoz.
  • A rozsdamentes acél megakadályozza a külső rozsda átvitelét.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • A szükséges keménységű rozsdamentes acél sarokkulcsok megakadályozzák a külső rozsdát.
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Könnyen megfogható tömlőburkolat, különösen alacsony hőmérsékleten
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon

Tartalom:

  • 3950 SPKL Multicolor Imperial Angle Wrench, Imperial, Rozsdamentes acél, 7/32″ x 172 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz