3167 i/7 TORX® csavarhúzó készlet, rozsdamentes acél + állvány, 7 darabos

Cikkszám: 05022767001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022767001
EAN / GTIN 4013288220172
Gyártó száma 05022767001
L-szám L60020 4756

Leírás

Leírás:

  • 7 részes rozsdamentes acél VDE csavarhúzó készlet.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.
  • A Kraftform Rozsdamentes VDE csavarhúzó rutinellenőrzése a 10 oldalon.
  • A DIN en 60900 (IEC 60900) szabvány szerinti 000 V-os feszültség garantálja a biztonságos munkavégzést 1-ig.000 Volt.
  • Még extrém üzemi körülmények között is a -40 °C-on tesztelt hideg ütésállóság biztosítja a biztonságot.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • 7 db-os VDE rozsdamentes acél csavarhúzó készlet betét-hez rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokkal
  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Rozsdamentes acél pengék a rozsda megelőzésére

Tartalom:

  • 3167 i/7 TORX® csavarhúzó készlet, rozsdamentes acél + állvány, 7 db; 7x 3167 i VDE-szigetelésű TORX® csavarhúzó, rozsdamentes acél: TX 8x80 mm, TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz