3160 i/7 Csavarhúzó készlet, rozsdamentes acél + állvány, 7 darabos

Cikkszám: 05022728001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Gyártó száma 05022728001
L-szám L60020 1798

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus VDE rozsdamentes acél csavarhúzó készlet a Wera-tól.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.
  • A Kraftform Rozsdamentes VDE csavarhúzó rutin tesztelése egy vízfürdőben a 10 címen.
  • A DIN en 60900 (IEC 60900) szabvány szerinti 000 V-os feszültség garantálja a biztonságos munkavégzést 1-ig.000 Volt.
  • Még extrém üzemi körülmények között is a -40 °C-on tesztelt hideg ütésállóság biztosítja a biztonságot.
  • Elsősorban lézerheggyel: A lézercsúcs a csavarfejhez tapad, és megakadályozza, hogy kicsússzon a csavarfejből.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lasertip heggyel, rozsdamentes acél a rozsda veszélye ellen

Tartalom:

  • 3160 i/7 csavarhúzó készlet, rozsdamentes acél + állvány, 7 db; 1x 3247 egypólusú fáziskereső, rozsdamentes acél: 0,5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó, rozsdamentes acél: 0,5 x 3 x 80 mm, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm; 2 x 3162 i pH VDE-szigetelésű pH kereszthornyú csavarhúzó, rozsdamentes acél: PH 2 x 100 mm, pH 1 x 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz