3950 PKL L-kulcs , angolszász, rozsdamentes acél, 1/4″ x 185 mm

Cikkszám: 05022716001
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022716001
EAN / GTIN 4013288117212
Gyártó száma 05022716001
L-szám L60020 2160
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél szögkulcs Wera hüvelyk hatlapú csavarokhoz.
  • A rozsdamentes acél megakadályozza a külső rozsda átvitelét.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.

Előny:

  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • Csuklófejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • Imperial

Tartalom:

  • 3950 PKL sarokkulcs, angolszász, rozsdamentes acél, 1/4″ x 185 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz