3967 SXL HF TORX® L-kulcs többszínű, hosszú, rozsdamentes acél, TX 30 x 195 mm, tartó funkcióval

Cikkszám: 05022687001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022687001
    EAN / GTIN 4013288207203
    Gyártó száma 05022687001
    L-szám L60020 4296

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs rozsdamentes acélból a belső TORX® csavarokhoz.
    • Rendkívül korrózióálló a szögkulcs jéggel edzett rozsdamentes acél anyaga miatt, amely megakadályozza a külső rozsda átadását a rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokban.
    • A hosszú lábon tartó funkcióval: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
    • Extra hosszú lábbal az alacsony pozíciókban való munkavégzéshez.
    • A könnyen megfogható tömlőburkolat még alacsony hőmérsékleten is megkönnyíti a csavarozást.
    • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

    Előny:

    • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
    • A hosszú lábszár tartó funkciója biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
    • Rendkívül korrózióálló, jéggel edzett rozsdamentes acél kialakítás
    • Könnyen fogható tömlőkabát szerszámkeresővel ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 3967 SXL HF TORX® többszínű sarokkulcs tartófunkcióval, hosszú, rozsdamentes acél, TX 30 x 195 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz