950 SPKS többszínű, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 2,5 x 63 mm

Cikkszám: 05022671001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022671001
    EAN / GTIN 4013288211927
    Gyártó száma 05022671001
    L-szám L60020 4541

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Wera sarokkulcs színkódolt, kényelmes tömlőköpenyrel.
    • Ezáltal a szerszám gyorsan kézbe vehető, az ergonomikus és kényelmes nyél pedig alacsony hőmérsékleten is védi a kezét.
    • Hex-Plus profilú szögkulcs: Nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
    • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
    • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon

    Tartalom:

    • 950 SPKS Multicolor, metrikus, BlackLaser, 2,5 x 63 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz