3950 SPKL Többszínű L-kulcs , metrikus, rozsdamentes acél, 3 x 123 mm

Cikkszám: 05022663001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022663001
    EAN / GTIN 4013288185822
    Gyártó száma 05022663001
    L-szám L60020 3722

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű rozsdamentes acél szögkulcs Wera belső hatszög A rozsdamentes acél megakadályozza a külső rozsda átvitelét.
    • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.

    Előny:

    • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
    • A rozsdamentes acél sarokkulcsok megakadályozzák a korróziós rozsdát a rozsdamentes acél csavarokban
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • Minden szögkulcs színkódolt, könnyen megfogható tömlőköpenyrel rendelkezik az ergonomikus és kényelmes kezelésért még alacsony hőmérsékleten is
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 3950 SPKL Multicolour haj, metrikus, nemesacél, 3 x 123 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz