950 SPKL HF Kombikulcs Többszínű metrikus kulcs,L-kulcs Hex-Plus profillal, tartó funkcióval, 5 x 154 mm

Cikkszám: 05022202001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022202001
EAN / GTIN 4013288188366
Gyártó száma 05022202001
L-szám L60020 3736

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera sarokkulcs színkódolt, kényelmes tömlőköpenyrel.
  • Ezáltal a szerszám gyorsan kézbe vehető, az ergonomikus és kényelmes nyél pedig alacsony hőmérsékleten is védi a kezét.
  • A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon

Tartalom:

  • 950 SPKL HF sarokkulcs többszínű metrikus, BlackLaser, tartófunkcióval, 5 x 154 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz