950 PKL L-kulcs,L-kulcs Hex-Plus profillal, 7/64″ x 119 mm

Cikkszám: 05022071001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05022071001
    EAN / GTIN 4013288041227
    Gyártó száma 05022071001
    L-szám L60020 2420

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs császári csavarokhoz.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

    Előny:

    • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
    • Imperial

    Tartalom:

    • 950 PKL sarokkulcs, Imperial, BlackLaser, 7/64″ x 119 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz