950/9 Hex-Plus 2 Kombikulcskészlet, metrikus, krómozott talp, 9 részes, krómozott keret, 9 részes

Cikkszám: 05021909001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05021909001
    EAN / GTIN 4013288111937
    Gyártó száma 05021909001
    L-szám L60020 1812

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz.
    • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
    • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
    • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
    • Extra hosszú lábakkal.

    Előny:

    • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
    • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
    • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően
    • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
    • Kopásmentes csipesz mágnesezővel

    Tartalom:

    • 950/9 Hex-Plus 2-es sarokkulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 részes; 9x 950 l-es sarokkulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz