950 L L-kulcs metrikus, krómozott keret, 12 x 250 mm

Cikkszám: 05021645001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05021645001
EAN / GTIN 4013288018731
Gyártó száma 05021645001
L-szám L60020 3720

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs a dugókulcsfejű csavarokhoz.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A gondosan keretezett krómozott felület garantálja a magas korrózióvédelem értéket.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • hatszögkulcs hex-plus előnnyel a hosszabb csavarélettartam érdekében
  • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően
  • Extra hosszú combokkal
  • Metrikus

Tartalom:

  • 950 l-es sarokkulcs, metrikus, krómozott, 12 x 250 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz