6005 Joker dupla villáskulcs, 8 x 9 x 122,2 mm

Cikkszám: 05020311001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020311001
EAN / GTIN 4013288224880
Gyártó száma 05020311001
L-szám L60020 5067

Leírás

Leírás:

  • Mivel a beépítési terület egyre szűkebbé válik a csavarozási munkák során, olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a felhasználók még ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak.
  • A szűk helyek további szerszámkiinduló pontokat igényelnek.
  • Tehát lehet-e úgy módosítani a villáskulcs-t, hogy a szerszám pozicionálási lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal elforgatott pofák és a kettős hatszög geometria kombinációja a rögzítési pontok megduplázódását eredményezi.
  • Ha a csavarkulcsot többször 180°-kal elforgatják a hosszanti tengely körül csavarozás közben, négy rögzítési lehetőség és anyák vagy
  • A csavarfejek 15°-onként „csomagolhatók”.
  • A Joker 6005 intelligens pofa geometriájával jelentősen kiterjeszti a felhasználói spektrumot szűk helyeken.
  • A Joker 6005 minden forduló után, úgymond, önmagában találja meg a kiindulási pontot
  • A kiváló minőségű felületbevonat magas és tartós korrózióvédelem-t eredményez.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Dupla szájú Joker
  • Különösen alkalmas szűk helyekhez.
  • A speciális pofa geometriája kiterjeszti a szerszám rögzítési lehetőségeit
  • A szájban lévő kis visszatérési szög 15°-onként „csomagolja” a csavart
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6005 Joker villáskulcs, 8 x 9 x 122,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz