6002 Joker dupla villáskulcs, 22 x 24 x 260,5 mm

Cikkszám: 05020261001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020261001
EAN / GTIN 4013288212771
Gyártó száma 05020261001
L-szám L60020 4259

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, metrikus, kettős, nyitott végű kulcs a Wera-tól: Minden, amit egy kulcs-nek tennie kell.
  • És még sok más.
  • Gyorsabb, jobb, szebb.
  • Ez egy igazi joker.
  • A szájgyűrű-racsnis kulcsok új generációja.
  • Hatlapfejű csavarfejekhez vagy
  • -NUTS.
  • A szájban lévő fémlemez csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát.
  • A cserélhető fémlemez a szájban extra kemény fogakkal rögzíti a csavarokat és anyákat, és csökkenti a csúszás kockázatát.
  • A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását.
  • A kettős hatlapú geometria biztosítja a csavar vagy anya pozitív csatlakozását, ezáltal csökkentve a csúszás kockázatát.
  • A mindössze 30°-os elforgatható hátrameneti szög megakadályozza a kulcs időigényes csavarozását.
  • A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít.
  • Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez.
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Praktikus tartó funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
  • Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le
  • A kettős hatlapú geometria csökkenti a csúszás kockázatát
  • A visszaforgatási szög mindössze 30°
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6002 Joker villáskulcs, 22 x 24 x 260,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz