6003 Joker 8 Imperial Set 1 csavarkulcskészlet, , 8 darabos

Cikkszám: 05020241001
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05020241001
EAN / GTIN 4013288214201
Gyártó száma 05020241001
L-szám L60020 4280
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Mivel a beépítési terület egyre szűkebbé válik a csavarozási munkák során, olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a felhasználók még ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak.
  • A szűk helyek további szerszámkiinduló pontokat igényelnek.
  • Tehát lehet-e úgy módosítani a villáskulcs-t, hogy a szerszám pozicionálási lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkétszerezése érhető el.
  • Ha a csavarkulcsot többször 180°-kal elforgatják a hosszanti tengely körül csavarozás közben, négy rögzítési lehetőség és anyák vagy
  • A csavarfejek 15°-onként „csomagolhatók”.
  • A Joker 6003 intelligens pofa geometriájával jelentősen kiterjeszti a felhasználói spektrumot szűk helyeken.
  • A Joker 6003 minden forduló után, úgymond, önmagában találja meg a kiindulási pontot
  • A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszámtengelyhez ér.
  • A kiváló minőségű felületbevonat magas és tartós korrózióvédelem-t eredményez.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • A hátsó tépőzáras rendszernek köszönhetően a Joker táskák falra, polc-re, műhelykocsi-re és Wera 2GO-ra is felszerelhetők.

Előny:

  • Különösen alkalmas szűk helyekhez.
  • A speciális pofa geometriája kiterjeszti a szerszám rögzítési lehetőségeit
  • A szájban lévő kis visszatérési szög 15°-onként „csomagolja” a csavart
  • A karcsú gyűrű 15°-os szögben van
  • Alkalmas a Wera 2GO rendszerhez való dokkolásra

Tartalom:

  • 6003 Joker 8 Imperial készlet 1 csillag-villás kulcs készlet, Imperial, 8 db; 8x 6003 Joker csillag-villáskulcs, Imperial: 5/16″ x115 mm, 3/8″ x125 mm, 7/16″ x135 mm, 9/16″ x167 mm, 1/2″ x160 mm, 5/8″ x182 mm, 11/16″ x210 mm, 3/4″ x230 mm; 1x tépőzáras csíkok 240: 240 x 50 mm