9641 Mágneses szalag 6003 Joker 2 Kombikulcskészlet, 5 darabos

Cikkszám: 05020234001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05020234001
EAN / GTIN 4013288229854
Gyártó száma 05020234001

Leírás

Leírás:

  • 5 db-os, metrikus méretű, nyitott végű csavarkulcs készlet; a sorkapcson.
  • A Joker 6003 a 7,5°-ban elforgatható pofa és a kettős hatszög geometriájának kombinálásával megduplázza a rögzítési pontokat.
  • Ha a csavarkulcsot többször 180°-kal elforgatják a hosszanti tengely körül csavarozás közben, négy rögzítési lehetőség és anyák vagy
  • A csavarfejek 15°-onként „csomagolhatók”.
  • Ez megkönnyíti a csavarozást, különösen szűk helyeken.
  • A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-kal a szerszámtengelyhez ér.
  • A kiváló minőségű felületbevonat magas és tartós korrózióvédelem-t eredményez.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • A rúd kapcsai biztosítják a szerszámok tökéletes fogását.
  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez.
  • Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.

Előny:

  • 5 darabos
  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez. Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.
  • A rúd kapcsai biztosítják a szerszámok tökéletes fogását
  • Különösen alkalmas szűk helyekhez.
  • A speciális pofa geometriája kiterjeszti a szerszám rögzítési lehetőségeit

Tartalom:

  • 9641 Mágneses csík 6003 Joker 2 csillag-villás kulcs készlet, 5 db; 5x 6003 Joker csillag-villáskulcs: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1x 9610 Joker mágnescsík, legfeljebb 11 villáskulcs-ig, nem lakott: 30 x 370 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz