160 iSS VDE-szigetelésű réses csavarhúzó csökkentett pengéjű és markolatátmérőjű, 0,8 x 4 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm

Cikkszám: 05020129001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020129001
EAN / GTIN 4013288179548
Gyártó száma 05020129001
L-szám L60020 3672

Leírás

Leírás:

  • VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó csökkentett pengével és nyél átmérővel, alacsony fekvésű csavarok működtetéséhez is, különösen szűk munkakörülmények között.
  • Több komponensű Kraftform Plus nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Csökkentett pengével és nyélátmérővel

Tartalom:

  • 160 ISS VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó csökkentett pengével és nyélátmérővel, 0,8 x 4 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban