6001 Joker Switch 11 készlet 1 darab 11 darabos, kombinált racsnis kulcskészlet

Cikkszám: 05020091001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05020091001
EAN / GTIN 4013288184160
Gyártó száma 05020091001
L-szám L60020 3355

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű gyűrűs racsni nyitott végű kulcs készlet a Wera-tól: Joker gyűrűs racsnis csavarkulcs ferde racsnis oldallal és billenőkarral.
  • A szájban lévő fémlemez csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát.
  • A beépített végütköző megakadályozza a csavarfej lefelé csúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását.
  • A cserélhető fémlemez a szájban extra kemény fogakkal rögzíti a csavarokat és anyákat, és csökkenti a csúszás kockázatát.
  • A kettős hatlapú geometria biztosítja a csavar vagy anya pozitív csatlakozását, és ezáltal csökkenti a csúszás kockázatát.
  • A pofa oldalán csak 30°-os kis elforgatható hátrameneti szög elkerüli a kulcs időigényes csavarozását.
  • A gyűrűs oldalon lévő, nagy finomságú fogakkal (80 foggal) ellátott, kapcsolható racsnis mechanizmus nagy rugalmasságot biztosít még szűk helyeken is.
  • Hallhatóan precíz racsnis mechanizmus.
  • A robusztus, kétrészes reteszelőelem rendkívüli stabilitást is biztosít.
  • A racsnis oldallal 15°-ban ferde a nagy nyomatékoknál való biztonságos munkavégzés érdekében.
  • A speciális kovácsolási geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget biztosít.
  • Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem-hez.
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Praktikus tartó funkcióval a szájban lévő fémlemezen keresztül
  • Az ütközőnek köszönhetően nem csúszik le
  • A kettős hatlapú geometria csökkenti a csúszás kockázatát
  • A finom fogú racsnis mechanizmus könnyen kapcsolható mindkét irányban egy karral.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6001 Joker kapcsoló 11 készlet 1 pofás gyűrű racsnis csavarkulcs készlet, 11 db; 11x 6001 Joker kapcsoló pofa gyűrű racsnis kulcs, kapcsolható: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19X246 mm; 1x tépőzáras csíkok 240: 240 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz