932 AS hornyos csavarhúzó,, 0,8 x 4,5 x 100 mm

Cikkszám: 05018300001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05018300001
EAN / GTIN 4013288134486
Gyártó száma 05018300001
L-szám L60020 3523

Leírás

Leírás:

  • Wera csavarvésők csavarozáshoz, véséshez, metszéshez és rögzített csavarok lazításához.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Folyamatos hatszögletű pengével, amely kiváló minőségű bitanyagból készült, így veszteségmentes erőátvitel még kalapácsütésekkel is.
  • Kemény keménységű anyag a penge forgácsolása vagy törése ellen.
  • Beépített ütközésvédő sapkával, amely növeli az élettartamot és csökkenti a felszakadás kockázatát.
  • A beépített hatszögletű kulcsos segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható nyitott végű vagy gyűrűs csavarokkal.
  • Az ütvefej belső négyzetes tartója lehetővé teszi a nagyobb nyomatékok átvitelét a keresztmarkolat, Zyklop racsni vagy git racsni csavarkötéssel.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Hatszögletű, nem gördülő védelemmel a munkahelyen történő idegesítő elgurulás ellen.

Előny:

  • A csavarvéső csavarozáshoz, véséshez, metszéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Folyamatos hatlapú pengével, ütésvédő kupakkal, beépített belső négyzetes és kulcstartóval
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 932 hornyolt CSAVARHÚZÓKÉNT, 0,8 x 4,5 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz