932 S/6 Csavarhúzó készlet Kraftform Wera: A csavarhúzó + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05018283001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05018283001
EAN / GTIN 4013288134479
Gyártó száma 05018283001
L-szám L60020 2347

Leírás

Leírás:

  • Wera csavarvéső készlet rögzített csavarok csavarozásához, véséséhez, metszéséhez és lazításához.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Folyamatos hatszögletű pengével, amely kiváló minőségű bitanyagból készült, így veszteségmentes erőátvitel még kalapácsütésekkel is.
  • Kemény keménységű anyag a penge forgácsolása vagy törése ellen.
  • Beépített ütközésvédő sapkával, amely növeli az élettartamot és csökkenti a felszakadás kockázatát.
  • A beépített hatszögletű kulcsos segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható nyitott végű vagy gyűrűs csavarokkal.
  • Részben egy belső négyzetes tartóval az ütközősapkában, amely lehetővé teszi a nagyobb nyomatékok átvitelét a keresztmarkolat, Zyklop racsni vagy git racsni csavaros csatlakozásával.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Hatszögletű, nem gördülő védelemmel a munkahelyen történő idegesítő elgurulás ellen.

Előny:

  • A csavarvéső csavarozáshoz, véséshez, metszéshez
  • Phillips-mélyedésű hornyolt és Phillips fejű csavarokhoz
  • Folyamatos hatlapú pengével
  • Ütközősapka beépített belső négyzettel és a nagyobb nyomatékok átvitelének kulcssegédjével
  • Tárolórekesz a falra szereléshez

Tartalom:

  • 932 S/6 Kraftform Wera csavarhúzó készlet: A csavaros véső + állvány, 6 db; 2x 917 SPHS kereszthornyú csavarhúzó: PH 1 x 90 mm, pH 2 x 113 mm; 1x 932 A lapos csavarhúzó: 0,6 x 3,5 x 80 mm; 3x 932 lapos csavarhúzó: 0,8×4,5×100 mm, 1×5,5×113 mm, 1,2×7×138 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz