867 S TORX® bitek ütvecsavarhúzóhoz, TX 30 x 70 mm

Cikkszám: 05018169001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05018169001
EAN / GTIN 4013288222602
Gyártó száma 05018169001
L-szám L60020 4939

Leírás

Leírás:

  • Extra strapabíró bit a belső TORX® csavarokhoz.
  • Ez megakadályozza a bit idő előtti törését és meghosszabbítja az élettartamot.
  • Alkalmas a betét-hez Wera ütközésgátlóval 921.
  • 1/4″ hatszögletű hajtással.

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Extra kemény a hosszú életért
  • 1/4″ hatszögletű hajtás
  • A betét Wera Impact csavarhúzóval 921

Tartalom:

  • 867 S TORX® bitek ütvecsavarozókhoz, TX 30 x 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz