867 S TORX® bitek ütvecsavarhúzóhoz, TX 25 x 70 mm

Cikkszám: 05018168001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05018168001
    EAN / GTIN 4013288222596
    Gyártó száma 05018168001
    L-szám L60020 4915

    Leírás

    Leírás:

    • Extra strapabíró bit a belső TORX® csavarokhoz.
    • Ez megakadályozza a bit idő előtti törését és meghosszabbítja az élettartamot.
    • Alkalmas a betét-hez Wera ütközésgátlóval 921.
    • 1/4″ hatszögletű hajtással.

    Előny:

    • Belső TORX® csavarokhoz
    • Extra kemény a hosszú életért
    • 1/4″ hatszögletű hajtás
    • A betét Wera Impact csavarhúzóval 921

    Tartalom:

    • 867 S TORX® bitek ütvecsavarozókhoz, TX 25 x 70 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz