840 S Hex-Plus hatszögletű dugókulcsok ütvecsavarhúzóhoz, 4 x 70 mm

Cikkszám: 05018151001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05018151001
EAN / GTIN 4013288222435
Gyártó száma 05018151001
L-szám L60020 4942

Leírás

Leírás:

  • Extra strapabíró bit hatlapfejű csavarokhoz.
  • Ez megakadályozza a bit idő előtti törését és meghosszabbítja az élettartamot.
  • Alkalmas a betét-hez Wera ütközésgátlóval 921.
  • 1/4″ hatszögletű hajtással.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • Extra kemény a hosszú életért
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • 1/4″ hatszögletű hajtás
  • A betét Wera Impact csavarhúzóval 921

Tartalom:

  • 840 S Hex-Plus hatlapfejű bitek ütvecsavarozókhoz, 4 x 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz