355 SK PZ Pozidriv Phillips csavarokhoz, PZ 2 x 100 mm

Cikkszám: 05009342001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05009342001
    EAN / GTIN 4013288108203
    Gyártó száma 05009342001
    L-szám L60020 1541

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó by Wera.
    • Kemény markolatú zónák a nagy munkasebességhez, puha fogási zónák a nagy nyomatékátvitelhez a gyors és kíméletes munkához.
    • A Wera lézercsúcs csavarhúzók csúcsát mikroszkópikusan érdesítik lézersugarakkal.
    • Ez a durva felület ″harap″ a csavarfejbe.
    • A nem szándékos kiesés a múlté.
    • A hatszögletű penge és a beépített hatszögletű kulcs segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható MAUCH vagy csillagkulcs segítségével.
    • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

    Előny:

    • csavarhúzó csillagfejű csavarokhoz Pozidriv
    • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • Hatszögletű pengével és kulcstartóval a nagyobb nyomatékok átviteléhez
    • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

    Tartalom:

    • 355 SK PZ kereszthornyú csavarhúzó, PZ 2 x 100 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz