Kraftform Különösen kicsi csavarhúzó rövid pengével 4, 6 darabos

Cikkszám: 05008877001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05008877001
EAN / GTIN 4013288219800
Gyártó száma 05008877001
L-szám L60020 4839

Leírás

Leírás:

  • Extra kis méretű, rövid bittartóval ellátott kapaszkodó a nehezen elérhető területekhez.
  • 6 bitet tartalmaz, amelyek a fogantyúban lévő magazinban találhatók.
  • A mindössze 65 mm teljes hosszával a Kraftform KOMPAKT Stubby igazi mini csavarozó műhelygé válik.
  • A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.
  • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
  • Take It Easy Szerszámkereső: Kimeneti színkódolással és méretbélyegzővel a kívánt bit könnyű megtalálásához.

Előny:

  • Rövid, kompakt borostaforma szűk helyeken való munkavégzéshez, 6 bites integrált tárral
  • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
  • 1/4″-os bit felvétel erős állandó mágnessel
  • Lossable és forgatható bit magazin a könnyű eltávolításhoz és a biztonságos bit tárolás-hez
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT stoby magazin 4, 6 db; 3x 851/1 z bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm, pH 3 x 25 mm; 3x 800/1 z bit: 0,6 x 4,5 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm, 1,2 x 6,5 x 25 mm