Stubby Set 2 csavarhúzó készlet, 5 darabos

Cikkszám: 05008871001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05008871001
EAN / GTIN 4013288212344
Gyártó száma 05008871001
L-szám L60020 4250

Leírás

Leírás:

  • Extra kis méretű csavarhúzó rövid pengével a nehezen elérhető területekhez.
  • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
  • A pengék a Wera bit technológia minden előnyével rendelkeznek.
  • A pengék speciális felületi bevonata a magas korrózióvédelem-érték és a csavarba való optimális illeszkedés érdekében.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Rövid, kompakt forma szűk helyeken való munkavégzéshez
  • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
  • Pengék a Wera bit technológia előnyeivel
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Stubby készlet 2 csavarhúzó készlet, 5 db-os; 2x 355 PZ Phillips tarló/karburátor csavarhúzó: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 335 tarló/karburátor csavarhúzó: 0,6 x 3,5 x 24,5 mm, 0,8 x 4 x 24,5 mm, 1 x 5,5 x 24,5 mm