368 Különösen kicsi csavarhúzó rövid pengével belső négyzetfejű csavarokhoz, # 1 x 25 mm

Cikkszám: 05008863001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05008863001
    EAN / GTIN 4013288212313
    Gyártó száma 05008863001
    L-szám L60020 4601

    Leírás

    Leírás:

    • Extra kis méretű csavarhúzó rövid pengével a nehezen elérhető területekhez.
    • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
    • A pengék a Wera bit technológia minden előnyével rendelkeznek.
    • A pengék speciális felületi bevonata a magas korrózióvédelem-érték és a csavarba való optimális illeszkedés érdekében.
    • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

    Előny:

    • Rövid, kompakt forma szűk helyeken való munkavégzéshez
    • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
    • Pengék a Wera bit technológia előnyeivel
    • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
    • Színkódolással és méretbélyegzővel

    Tartalom:

    • 368 Stubby csavarhúzó belső négyszögletes csavarokhoz, # 1 x 25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz