335 Különösen kicsi csavarhúzó rövid pengével, 1 x 5,5 x 24,5 mm

Cikkszám: 05008842001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05008842001
EAN / GTIN 4013288212139
Gyártó száma 05008842001
L-szám L60020 4173

Leírás

Leírás:

  • Extra kis méretű csavarhúzó rövid pengével a nehezen elérhető területekhez.
  • A 2 komponensű Kraftform nyél a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával szilárd fogást és precíz munkát tesz lehetővé.
  • A pengék a Wera bit technológia minden előnyével rendelkeznek.
  • A pengék speciális felületi bevonata a magas korrózióvédelem-érték és a csavarba való optimális illeszkedés érdekében.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Rövid, kompakt forma szűk helyeken való munkavégzéshez
  • Ergonomikus 2 komponensű Kraftform nyél a precíz munkavégzéshez
  • Pengék a Wera bit technológia előnyeivel
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 335 tarló/karburátor csavarhúzó, 1 x 5,5 x 24,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz