350 SK PH Phillipscsavarhúzó, PH 2 x 100 mm

Cikkszám: 05008752001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05008752001
EAN / GTIN 4013288108142
Gyártó száma 05008752001
L-szám L60020 1538

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével.
  • Kemény markolatú zónák a nagy munkasebességhez, puha fogási zónák a nagy nyomatékátvitelhez a gyors és kíméletes munkához.
  • A Wera lézerhegy a csavarfejhez tapad, és megakadályozza, hogy kicsússzon a csavarfejből.
  • A nagyobb nyomatékok átvitelének kulcssegédjével.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó csillagfejű csavarokhoz
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű pengével és kulcstartóval a nagyobb nyomatékok átviteléhez
  • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 350 SK pH kereszthornyú csavarhúzó, pH 2 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz