350 PH Phillips csavarhúzó, PH 2 x 150 mm

Cikkszám: 05008723001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05008723001
EAN / GTIN 4013288097996
Gyártó száma 05008723001
L-szám L60020 2359
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
  • Többkomponensű Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és a bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó csillagfejű csavarokhoz
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű pengével és kulcstartóval a nagyobb nyomatékok átviteléhez
  • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 350 pH kereszthornyú csavarhúzó, pH 2 x 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz