338 Terminálblokk működtető szerszám, 0,4 x 2,5 x 81 mm

Cikkszám: 05008101001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05008101001
    EAN / GTIN 4013288225641
    Gyártó száma 05008101001
    L-szám L60020 4971

    Leírás

    Leírás:

    • Praktikus működtető szerszám rugós bilincsekhez.
    • Az ívelt penge megkönnyíti a rugós bilincsek kezelését olyan elosztódobozokban, amelyeket egyenes pengével nem lehet elérni.
    • A penge a bilincsben marad, így mindkét keze szabadon marad a kábel behelyezéséhez.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.

    Előny:

    • Legfeljebb 1,5 mm 2 vezetőkeresztmetszetű rugós csatlakozókhoz alkalmas

    Tartalom:

    • 338 sorkapocs működtető szerszám, 0,4 x 2,5 x 81 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz