338/2 Terminálblokk működtető szerszámkészlet, 2 darabos

Cikkszám: 05008100001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05008100001
    EAN / GTIN 4013288225658
    Gyártó száma 05008100001
    L-szám L60020 4972

    Leírás

    Leírás:

    • készlet 2 működtető szerszámmal rugós bilincsekhez.
    • Az ívelt pengék megkönnyítik a rugós bilincsek kezelését olyan elosztódobozokban, amelyek egyenes pengével nem érhetők el.
    • A penge a bilincsben marad, így mindkét keze szabadon marad a kábel behelyezéséhez.
    • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.

    Előny:

    • Célszerszám az elektrotechnikai sorkapcsokon lévő érintkező rugók kioldásához
    • Az ívelt geometria miatt olyan sorkapcsok is működtethetők, amelyek normál csavarhúzó-vel nem érhetők el.
    • Legfeljebb 1,5 mm 2 vagy 2,5 - 4,0 mm 2 vezetékkeresztmetszetű rugós csatlakozókhoz használható

    Tartalom:

    • 338/2 készlet sorkapocs működtető szerszám, 2 db; 2x 338 sorkapocs működtető szerszám: 0,4x2,5x81 mm, 0,6x3,5x81 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz