334 SK Hornyos csavarhúzó , 1 x 5,5 x 100 mm

Cikkszám: 05007673001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05007673001
EAN / GTIN 4013288108067
Gyártó száma 05007673001
L-szám L60020 1547

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó hatszögletű pengével.
  • Többkomponensű Kraftform Plus nyél.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Lézeres hegycsúcsok: Mikro-durva felület, amely a csavarfejbe harap.
  • Ennek eredményeként kevesebb csúszás és kisebb nyomás szükséges.
  • A nagyobb nyomatékok átvitelének kulcssegédjével.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel.

Előny:

  • csavarhúzó hornyolt csavarokhoz
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű pengével
  • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 334 SK lapos csavarhúzó, 1 x 5,5 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz