Kraftform Kompakt VDE 17 univerzális 1 szerszámkereső, 17 darabos

Cikkszám: 05006611001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05006611001
EAN / GTIN 4013288229564
Gyártó száma 05006611001
L-szám L60020 5130

Leírás

Leírás:

  • 2 kézi tartó 817 VDE Kraftform és 15 VDE cserélhető penge szerszámkeresővel, hogy könnyen: Színkódolás és lézerméret specifikáció a méretek szerint; Kraftform KOMPAKT VDE 60 egyszerű 1x 0.
  • 6x3.
  • 5x157 csökkentett pengeátmérővel, így még a mélyre helyezett csavar- és rugóelemek is elérhetők és működtethetők.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • Robusztus övzsebében.
  • A Textile táska hátoldalán polár zóna található.
  • A Textile táska a mellékelt öntapadós tépőzáras csíkkal csatlakoztatható a Wera 2GO alkatrészekhez.
  • Vagy egy falon, polc vagy műhelykocsi.

Előny:

  • 17 darabos
  • 2 VDE-szigetelésű Kraftform kéztartó 817 VDE lehajtható védővel
  • A VDE cserélhető pengék (157 mm hosszú) praktikus zwirl funkcióval, lehajtható védelemmel és szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a lasered size indikátor szerint
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc. IEC 60900
  • Egy masszív, összecsukható zsebben

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 17 univerzális 1 szerszámkereső, 17 db-os; 2x 817 VDE Kraftform kézitáska: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i Könnyű: PH 1 x 157 mm, pH 2 x 157 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i Könnyű: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/S tegye egyszerűvé: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® tegye egyszerűvé: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i Könnyű: 0,4x2,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 könnyen kezelhető: 0,6 x 3,5 x 157 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz