Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take It Easy, TX 20 x 157 mm

Cikkszám: 05006536001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 05006536001
EAN / GTIN 4013288228796
Gyártó száma 05006536001
L-szám L60020 5318

Leírás

Leírás:

  • VDE penge Kraftform KOMPAKT nyél/cserélhető penge rendszerhez.
  • Villámgyors pengecsere speciális szerszámok nélkül.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc. IEC 60900.
  • Készülékvizsgálat 10 000 V-on a jóváhagyott 1 000 V-os feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez
  • A Wera fekete hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a lasered size indikátor szerint.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza, hogy a penge akaratlanul elguruljon.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE cserélhető penge TORX® csavarokhoz
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • 9 mm-es hatlapú hajtás kúppal
  • Fekete hegyű a nagy korrózióvédelem és illeszkedési pontosság érdekében
  • Szerszámkereső tegye egyszerűvé: Színkódolás a profilok és a lasered size indikátor szerint

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® Take It Easy, TX 20 x 157 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz