160 iS/7 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Series 100 + egypólusú fázistesztelő + rack. Csökkentett pengeátmérővel, 7 darabos készlet

Cikkszám: 05006480001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Gyártó száma 05006480001
L-szám L60020 2405

Leírás

Leírás:

  • 7 részes csavarhúzó készlet csökkentett pengeátmérővel és integrált védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • Az elfordulás elleni védelem megakadályozza a bosszantó elgurulást a munkahelyen.
  • Egypólusú fázismérőt és 1 rack-et tartalmaz a tárolás számára.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lézerheggyel a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 160 IS/7 Rack Kraftform Plus Series 100 csavarhúzó készlet + egypólusú fázisvizsgáló + állvány. Csökkentett pengeátmérővel, 7 részes; 2x 162 pH VDE-szigetelésű kereszthornyú csavarhúzó, csökkentett pengeátmérővel: PH 1x80 mm, pH 2x100 mm; 1x 165 IS PZ/S VDE-szigetelésű csavarhúzó, csökkentett pengeátmérővel a PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/hornyolt): # 2 x 100 mm; 3x 160 IS VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó, csökkentett pengeátmérővel: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm; 1 x 247 pólusú fáziskereső: 0,5 x 3 x 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz